金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品)

金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品) - PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品) - PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品) - PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品) - PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品) - PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品) - PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品) - PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品) - PISCO(ピスコ)

金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。
安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。

仕様耐熱シーロック加工形状エルボ使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)シリーズ10シリーズタイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手種別プラグとソケットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※水、熱媒体油仕様の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。インサートリング使用推奨。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
対辺H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87969226ASL10-6016479852.91721.75
2,728
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969235ASL10-60264791152.91721.76
2,750
2,088
2,297(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969244ASL10-60364851252.91721.76
2,772
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969253ASL10-80185.386853.918.223.95
2,893
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969262ASL10-80286861153.918.223.96
2,915
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
87969271ASL10-80386921253.918.223.96
2,937
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969165ASL10-1001105.3103855.420.727.95
3,058
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969174ASL10-1002106.31031155.420.727.96
3,080
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
87969183ASL10-1003106.31081255.420.727.96
3,102
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
87969192ASL10-1201125.3130856.923.3315
3,223
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969201ASL10-1202126.31291156.923.3316
3,245
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969217ASL10-1203126.31361256.923.3316
3,267
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする