適合【取付ステー品番】510816:いすゞフォワード320/342(H6.2~H19.6)
510817:ふそうフルコンファイターNEWファイター(H4.8~H17.10)
510818:日野クルージングレンジャーライジングレンジャー(H1.8~H11.4)
510819:UDファインコンドル(H5.1~H22.10)
510820:日野スパースレンジャー(H11.5~H13.12)
510829:いすゞ07フォワード(H19.7~)
用途ボディパーツ付属品樹脂製ガーニッシュセット、コンビネーションランプ材質スチール幅(mm)2160色クロームメッキ高さ(mm)450適合車種4t標車用内容量1セット