リンレイ
スイングバックライト14
1モーターで、シンプルかつ軽快。
「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。
集塵容量(L)
5
コード長さ(m)
12
質量(kg)
8.3
付属品
紙袋1枚、スキマノズル、家具用ノズル
消費電力(W)
1100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
310×365×1170
清掃幅(集塵幅)(mm)
360
騒音値(dB)
75.2
寸法(inch)
14
アズワン品番
64-8885-75
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22216224
-
¥
125,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください