サマータイヤ CP672

サマータイヤ CP672 - NEXEN

革新的な技術と品質の高さから世界各国の自動車に純正採用されるタイヤを製造。韓国の大手タイヤブランドNEXEN(ネクセン)。
CP672(シーピーロクナナニー)は、静粛性、快適性、デザイン性に優れたハイパフォーマンスコンフォートタイヤです。燃費性能、高速安定性、耐久性にも優れています。

本数1本内容量1本
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
ロードインデックス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22226392175/65R14175/65R14 82H175146582
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22226408185/60R15185/60R15 84H185156084
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22226417185/65R14185/65R14 86H185146586
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22226426185/65R15185/65R15 88H185156588
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22226435195/60R15195/60R15 88H195156088
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22226444195/65R14195/65R14 89H195146589
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22226453195/65R15195/65R15 91H195156591
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22226462205/55R16205/55R16 91V205165591
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22226478205/60R16205/60R16 92H205166092
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22226487205/65R15205/65R15 94H205156594
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22226496205/65R16205/65R16 95H205166595
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22226505215/40R17215/40R17 87H215174087
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22226514215/45R17215/45R17 91H215174591
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22226523215/45R18215/45R18 93H215184593
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22226532215/50R17215/50R17 91V215175091
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22226548215/55R17215/55R17 94V215175594
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22226557215/55R18215/55R18 94H215185594
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22226566215/60R16215/60R16 95H215166095
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22226575215/60R17215/60R17 96H215176096
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22226584215/65R15215/65R15 96H215156596
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22226593215/65R16215/65R16 98H215166598
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22226602225/40R18225/40R18 92H225184092
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22226618225/45R17225/45R17 94V225174594
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22226627225/50R16225/50R16 92V225165092
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22226636225/50R17225/50R17 94V225175094
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22226645225/50R18225/50R18 94V225185094
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22226654225/55R16225/55R16 95V225165595
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22226663225/55R18225/55R18 97H225185597
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22226672225/60R16225/60R16 98H225166098
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22226688225/60R17225/60R17 98H225176098
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22226697225/60R18225/60R18 99H225186099
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22226706235/40R18235/40R18 95H235184095
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22226715235/45R18235/45R18 98V235184598
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22226724235/50R18235/50R18 97V235185097
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22226733245/40R18245/40R18 97H245184097
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22226742245/50R18245/50R18 100V2451850100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする