175/65R14 サマータイヤ CP672 NEXEN 22226392

175/65R14 サマータイヤ CP672 NEXEN 22226392
175/65R14 サマータイヤ CP672 NEXEN 22226392

サマータイヤ CP672

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本注文コード22226392品番175/65R14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

革新的な技術と品質の高さから世界各国の自動車に純正採用されるタイヤを製造。韓国の大手タイヤブランドNEXEN(ネクセン)。
CP672(シーピーロクナナニー)は、静粛性、快適性、デザイン性に優れたハイパフォーマンスコンフォートタイヤです。燃費性能、高速安定性、耐久性にも優れています。

本数1本タイヤサイズ175/65R14 82Hタイヤ幅(mm)175リム径(inch)14偏平率(%)65ロードインデックス82速度記号H

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする