曜日別特売

カラーシートホワイト

カラーシートホワイト - アイネットカラーシートホワイト - アイネットカラーシートホワイト - アイネットカラーシートホワイト - アイネット
(3件のレビュー)
ハトメピッチ(mm)900内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
呼び寸法(縦×横)(m)
厚さ(mm)
番手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22217633IN8041折りたたみタイプホワイト1.8×1.8-#1700
オープン
399
439(税込)
当日出荷
22217642IN8042折りたたみタイプホワイト1.8×2.7-#1700
オープン
539
593(税込)
当日出荷
22217658IN8043折りたたみタイプホワイト2.7×3.6-#1700
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
22217667IN8044折りたたみタイプホワイト3.6×5.4約0.13#1700
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22217642
2021-11-12
用途: 備品の梱包
建設業・工事業

安価でまあまあ良いものだと思います。ハトメにエッジ部分を噛みこんでいる部分がありましたが、まあ値段なりといったところでしょう

1が参考にしています
対象商品 : 22217633
2021-03-24
用途: 農作業。
農・林・水産業

ブルーではなくホワイトというのが目立たなくて良い。お手頃価格なわりに厚さも
ほどよくあり大変使いやすい。常にストックしてあります。

対象商品 : 22217642
2019-10-21
用途: 広めのレジャーシート

広めのレジャーシート用で厚さも適当で使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする