曜日別特売

洋2封筒 Paletta パレッタ

洋2封筒 Paletta パレッタ - ササガワ洋2封筒 Paletta パレッタ - ササガワ洋2封筒 Paletta パレッタ - ササガワ洋2封筒 Paletta パレッタ - ササガワ洋2封筒 Paletta パレッタ - ササガワ洋2封筒 Paletta パレッタ - ササガワ洋2封筒 Paletta パレッタ - ササガワ洋2封筒 Paletta パレッタ - ササガワ
(4件のレビュー)

なめらかな表面と優しい色合いの「Pastelシリーズ」
はがきサイズやA5版の二つ折りが入るサイズです。

寸法(mm)162×114サイズ洋2収納サイズはがき、A5サイズ二つ折り郵便番号欄なしベロ部分(mm)70貼り合せ位置ダイヤ貼り窓枠なし
注意
※郵便番号枠はついていません。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2221802616-20211冊(8枚)Tant/シグナルレッド
350
319
351(税込)
当日出荷
2221803516-20221冊(8枚)Tant/ホリゾンブルー
350
319
351(税込)
当日出荷
2221804416-20231冊(8枚)Tant/マンダリンオレンジ
350
319
351(税込)
当日出荷
2221805316-20241冊(8枚)Tant/コーヒーブラウン
350
319
351(税込)
当日出荷
2221806216-20251冊(8枚)Tant/ナチュラルホワイト
350
319
351(税込)
当日出荷
2221807816-20261冊(8枚)Tant/ジェットブラック
350
319
351(税込)
当日出荷
2221801716-20921冊(6枚)Shine/シャインシルバー
520
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
7365871616-720211袋(8枚×5冊)Tant/シグナルレッド
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
7365872516-720221袋(8枚×5冊)Tant/ホリゾンブルー
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
7365873416-720231袋(8枚×5冊)Tant/マンダリンオレンジ
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
7365874316-720241袋(8枚×5冊)Tant/コーヒーブラウン
1,750
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
7365875216-720251袋(8枚×5冊)Tant/ナチュラルホワイト
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
7365876816-720261袋(8枚×5冊)Tant/ジェットブラック
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
7365878616-720921袋(6枚×5冊)Shine/シャインシルバー
2,600
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
5163986816-720411袋-
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
5163987716-720421袋-
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
5163988616-720431袋-
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
5163989516-720441袋-
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
5163990416-720451袋-
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
5163992016-720461袋-
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
5163992916-720471袋-
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
5163993816-720481袋-
1,900
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
5163994716-720491袋-
1,750
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
2221800816-20911冊(6枚)Shine/シャインゴールド
520
取扱い終了
代替品有
2221808716-20011冊(15枚)Pastel/ピーチ
200
取扱い終了
2221809616-20021冊(15枚)Pastel/レモン
200
取扱い終了
2221810516-20031冊(15枚)Pastel/バニラ
200
取扱い終了
2221811416-20041冊(15枚)Pastel/ミント
200
取扱い終了
2221812316-20051冊(15枚)Pastel/マスカット
200
取扱い終了
2221813216-20061冊(15枚)Pastelラムネ
200
取扱い終了
7365865516-720011袋(15枚×5冊)Pastel/ピーチ
1,000
取扱い終了
7365866416-720021袋(15枚×5冊)Pastel/レモン
1,000
取扱い終了
7365867316-720031袋(15枚×5冊)Pastel/バニラ
1,000
取扱い終了
7365868216-720041袋(15枚×5冊)Pastel/ミント
1,000
取扱い終了
7365869816-720051袋(15枚×5冊)Pastel/マスカット
1,000
取扱い終了
7365870716-720061袋(15枚×5冊)Pastel/ラムネ
1,000
取扱い終了
7365877716-720911袋(6枚×5冊)Shine/シャインゴールド
2,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2221800816-20912221801716-209216-2091 洋2封筒 Paletta パレッタ ササガワ 22218017洋2封筒 Paletta パレッタササガワ1冊(6枚)
519
税込571
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22218017
2020-11-05
用途: 結婚報告
サービス業

結婚報告の写真と文章が印刷されているポストカードを入れる封筒として購入しました。
少し透けるのは範囲内なのですが、こちらはカードのデザインがよくわかるぐらい透けていたので、本当に無地のものしか入れられないと思います。

対象商品 : 22218026
2021-01-06
用途: クリスマスカードを入れる封筒にぴったり
サービス業

とても、しっかりした硬さのある封筒で、品のある模様もあります。

1が参考にしています
対象商品 : 22218017
2019-07-08
用途: パーティーの招待状
建設業・工事業

プリンターに対応してるとさらに良いのですが・・・・

1が参考にしています
対象商品 : 22218105
2018-05-17
用途: パーティーの招待状を入れるために
ミキダンススタジオサービス業

招待状として使った用紙(A4四つ切)にぴったり合う上品な色がとても気に入りました。
紙質はやや薄手ですが、高級感が出すぎずちょうど良かったです。
お値段が安かったのも助かりました。またリピートしたいと思っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする