車載拡声器(20W)SDレコーダー付

車載拡声器(20W)SDレコーダー付 - ユニペックス(UNI-PEX)

車載アンプ
カセットテープ感覚の操作性。SDカードに直接録音・再生ができます。
音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。
本機で放送している音声をSDカードに録音可能。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができます。
録音データは再生同様MP3フォーマットとなる為、汎用性が高く他のプレーヤーでの再生も容易に行えます。
目的や状況に応じて、1曲リピート再生、全曲リピート再生の選択が可能。
マイク放送時に再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。
スピーカー
角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。
振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。
外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。
落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。
本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。

仕様
(入力感度及びインピーダンス)マイク:-52dBV 600Ω 不平衡 音量調節器付
予備(AUX):-22dBV 10kΩ 不平衡(ステレオ受け)音量調節器付
音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレーセット内容20W車載アンプ(SDレコーダー付):NDS-202A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、15Wスピーカー:CK-231/15×2台材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304寸法(mm)アンプ:178W×50H×175.5D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239質量(kg)アンプ:約1.4、スピーカー:約1.4定格出力(W)アンプ:20周波数特性250Hz~10kHz ±3dB使用電源(V)アンプ:12バッテリー(DC10~16)消費電流(A)アンプ:3防塵防水性能スピーカー:IP65取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形再生周波数帯域(Hz)320~7.5k定格入力(W)スピーカー:15インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22218175NEW20ASET
85,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする