nedius(スイデン)
ポータブル電源 NPBー24用ソーラーパネル
太陽光だけで最大200Wの急速充電が可能です。
用途
災害時やキャンプなど電源の確保ができない場所に。
付属品
取扱説明書 1部
トラスコ品番
691-2016
セット内容
ソーラーパネル 1枚
適合本体
NPB-24
材質
シリコンパネル
品名
ポータブル電源用ソーラーパネル
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75365215
NPB-SP-200W
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください