マキタ
充電式草刈機(本体のみ)
(1件のレビュー)
バッテリー電圧(V)
18
回転数(min
-1
[r.p.m])
3500~6000
草刈刃(Φmm)
230
連続使用時間(分)
低速約95、高速約35
バッテリー
リチウムイオン
付属品
チップソー、ブレードカバー、肩掛けバンド、保護メガネ、ボックスレンチ、六角棒レンチ、アクセサリバッグ
内容量
1台
注意
※バッテリ・充電器は別売です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03305112
MUR182UDZ
Uハンドル
1868×626×470
3.3(バッテリ含む)
¥35,000
取扱い終了
03305137
MUR183UDZ
Uハンドル+分割
(接続時)1868×626×470、(バッテリ側のみ)982×626×390、(刃物側のみ)992×230×222
3.6(バッテリ含む)
¥40,400
取扱い終了
03305155
MUR182LDZ
ループハンドル
1868×226×229
3.2(バッテリ含む)
¥37,000
取扱い終了
03305173
MUR182WDZ
2グリップ
1868×226×225
3.0(バッテリ含む)
¥37,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください