OHSATO(大里) OHSATO(大里)の 機構部品 OHSATO(大里)の 足場周辺機器 OHSATO(大里)の グロメット、ゴム足 穴埋めキャップΦ10用 穴埋めキャップΦ10用 注文コード 22228718 注文コード 22228727 注文コード 22228736 注文コード 22228745 注文コード 22228754 注文コード 22228763 (1件のレビュー) 木部・アルミ等、場所を選ばずに使用できます。 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1パック(40個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 - 色 選択解除 アイボリーダークブラウンブラックホワイトライトグレーライトブラウン 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 22228718 - ホワイト オープン ¥299 ¥299 ¥329 (税込) 当日出荷 22228727 - ブラック オープン ¥299 ¥299 ¥329 (税込) 当日出荷 22228736 - アイボリー オープン ¥299 ¥299 ¥329 (税込) 当日出荷 22228745 - ライトブラウン オープン ¥299 ¥299 ¥329 (税込) 当日出荷 22228754 - ダークブラウン オープン ¥299 ¥299 ¥329 (税込) 当日出荷 22228763 - ライトグレー オープン ¥299 ¥299 ¥329 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 足場周辺機器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity グロメットNG型 協和ゴム工業 税込¥20~ ¥18~ グロメットKG型 協和ゴム工業 税込¥20~ ¥18~ グロメットB型 協和ゴム工業 税込¥36~ ¥33~ B型グロメット SUGICO(スギコ) 税込¥34~ ¥31~ K型 ゴム脚 SUGICO(スギコ) 税込¥18~ ¥16~ NG型グロメット SUGICO(スギコ) 税込¥22~ ¥20~ 膜付グロメット SUGICO(スギコ) 税込¥34~ ¥31~ 卓上型空気ばね式除振台 明立精機 税込¥131,780~ ¥119,800~ 耐震固定金具 明立精機 税込¥76,978~ ¥69,980~ 手押しポンプ 明立精機 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ 大型手押しポンプ 明立精機 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ デスク型コイルばね式除振装置 明立精機 税込¥329,780~ ¥299,800~ デスク型コイルばね式除振装置 明立精機 税込¥395,780 ¥359,800 バスケットへ 棚板 明立精機 税込¥28,578 ¥25,980 卓上型スチールハニカム定盤空気ばね式除振装置 明立精機 税込¥274,780~ ¥249,800~ 計測機用棚 明立精機 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ 上面袖板 明立精機 税込¥41,778 ¥37,980 クリーンルームセンサー 明立精機 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ 重錘 明立精機 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 2段式センサー 明立精機 税込¥62,678 ¥56,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品足場周辺機器グロメット、ゴム足 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 22228736 2021-08-10 用途: 穴開け間違いの穴埋め 建設業・工事業 以前購入したものは、高さがなく落ちてしまうことがありましたが、こちらの商品は高さがあり落ちることもなく非常に良いです。1パック40個入りでコスト的にも助かってます。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります 防振ゴム/防振パッド/防振装置 アジャスターボルト グロメット、ゴム足 スタンドフット シェアする マイページ 最近見た商品