曜日別特売

パイプサイレンサー KV-K型

パイプサイレンサー KV-K型 - 倉敷化工
材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、異径フランジ:FC200適合寸法:JIS10K、六角ボルト:SS400相当(電気亜鉛めっき)使用流体水、冷水、温水、海水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム内容量1個
全18種類を絞り込む
呼び径(A)
寸法L(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
外径(Φmm)
寸法L(mm)
取付間隔(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22230443KV-100K100280291取付面間:291±342.5
163,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22230452KV-100KN100280291取付面間:291±342.5
210,300
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22230468KV-125K125330301取付面間:301±361.5
228,300
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22230477KV-125KN125330301取付面間:301±361.5
297,900
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22230486KV-150K150400326取付面間:326±392.5
282,600
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22230495KV-150KN150400326取付面間:326±392.5
382,800
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22230504KV-200K200445351取付面間:351±3108.8
413,400
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22230513KV-200KN200445351取付面間:351±3108.8
528,800
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22230522KV-32K32175202取付面間:202±2.515.1
59,900
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
22230538KV-32KN32175202取付面間:202±2.515.1
84,100
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
22230547KV-40K40185224取付面間:224±2.516.7
65,900
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
22230556KV-40KN40185224取付面間:224±2.516.7
90,200
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
22230565KV-50K50210241取付面間:241±2.520.8
79,100
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
22230574KV-50KN50210241取付面間:241±2.520.8
111,100
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22230583KV-65K65210241取付面間:241±2.521.4
81,700
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
22230592KV-65KN65210241取付面間:241±2.521.4
113,800
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22230608KV-80K80250271取付面間:271±334.3
128,000
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22230617KV-80KN80250271取付面間:271±334.3
167,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする