曜日別特売

電子トリマ

電子トリマ - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
(3件のレビュー)

フィードバック回路を搭載した電子トリマ。
滑らかな立ち上がりで作業がスムーズに。
切込み/掘込み深さの微調整が簡単にできるネジ式。
精度の高いアルミダイカスト製ベース。
ベースの取付けは簡単、確実にできるワンタッチクランプ式。
被削材に合わせて回転数を無段階に調整できる速度調整機能付。
刃物の交換に便利なスピンドルロック付。
切削位置を見易くするLEDライト付。
タブテールガイド、ストレートガイド付。

用途各種木材の面取り、溝掘り作業。軸径(Φmm)(取付ビット)6回転数(min-1[r.p.m])16000~30000電源(V)単相100電流(A)5.9消費電力(W)550コード長さ(m)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×90×191付属品片口スパナ(17mm)、ストレートガイド一式、タブテールガイド(外径10×内径8mm)、タブテールガイドナット、超硬ストレートビット(Φ6mm)質量(kg)1.2トラスコ品番760-9281内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22231475TRE-60V
33,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22231475TRE-60V60861694628650ATRE-60V トリマー ATRE60V 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 60861694トリマー ATRE60V京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)1台
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22231475
2019-11-23
用途: 材料の角を丸くする
村茂商店

静かに起動するし、LEDライトが付いているので材料が見やすいのがいいです

対象商品 : 22231475
2019-04-24
用途: 木の削り作業

古民家の扉の幅調整として使用。付属の刃を使用して高さ1700、厚み30の扉の幅を6mm切除。
スイッチを入れて回転が徐々に上がるので反動が少なく良かった。
また、加工場所を照明で照らしていて気が効いている。
刃の深さ調整は外側のリングを回して目盛りの指標に沿って容易に調整できた。
削り位置が深くなって来ると刃の響き音が大きくなる。刃の回転速度を調整できるので、削りと音のバランスが良さそうな条件に調整。
結局、一番低い回転数で使用。
自分の基準では深さ15mm前後までが限界。ほぼ連続2時間使用してもパワーの低下は無く
信頼性あり。
刃の深さ位置を固定するバックルが硬めで、繰り返し使用でバックルそのものが耐えるか気になる点である。
もう少しACケーブルが長ければ、なお良かった。
付属以外の刃でも試してみたい。

1が参考にしています
対象商品 : 22231475
2017-03-14
用途: キャビネット作りに挑戦します
卸売・小売業

「プロ使用」の代名詞通りです。これからのDIYが楽しみになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トリマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/trimmer_howtouse/
2022-12-14

木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする