黒球付熱中症計

黒球付熱中症計 - デザインファクトリー
(6件のレビュー)

熱中症の危険性を5段階のライトとブザーでお知らせ。
気温・湿度に加え、黒球温度(WBGT)も表示できます。
日射や照り返しによる輻射熱も考慮できる黒球温度も測れるようになりました。
黒球温度と気温・湿度から、今いる環境の熱中症の危険性を、5段階のLEDライトとブザー、世界中で使われている熱中症予防のための指標であるWBGTでお知らせします。
一般財団法人日本気象協会監修アイテム。

計測範囲WBGT/0~50℃、気温/0~50℃、湿度/20~90% (測定範囲外 LO/HI表示)付属品取扱説明書、保証書、携帯用ケース材質ABS樹脂、アクリル樹脂寸法(mm)116×50×26質量(g)40電源テスト用電池CR2032×1個(内蔵)精度WBGT/±2.0℃、気温計/±1.0℃(気温0~40℃)、±2.0℃(左記以外)、湿度計/±5%(湿度35~75%)、±8%(左記以外)機能熱中症指標表示、WBGT表示、温度計、湿度計実用新案登録商品第3157604号温度表示方式デジタル内容量1台
注意
※黒球温度は35mmΦの黒球で計測した値を、標準の150mmΦの黒球温度に変換しています。
※本製品の測定結果は、環境の目安としてご利用ください。体調不良が疑われる場合は、速やかに医療機関にご相談ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
222314236913
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22231423
2018-07-30
用途: 室内の温度・湿度の確認、外出する際の屋外の熱中症危険度判定
その他業種

自宅で熱中症の危険度がどの程度あるのかを調べることを主目的に購入しました。冷房が苦手なので、どの程度まで温度を上げ下げするかの目安を調べるのに使っています。
測定を開始してから完了まではとても早く、5秒もかかりません。他の測定器とも比較してみたところ、数値の精度も仕様でうたわれているレベルはとれているようです。

対象商品 : 22231423
2018-06-06
用途: 祖母の熱中症予防の目安に
教育・研究機関

祖母が熱中症で3度も救急車で運ばれたので、危険度の目安にと購入しました。早速祖母から電話で感謝されましたが、年寄りには見方が難しいということでした。大きめの表示で、一目で、一耳でわかるよう、これからも改善をよろしくお願いいたします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品 : 22231423
2018-07-26
用途: 機器メンテナンス屋外作業時
建設業・工事業

サイズはコンパクト、計測に時間も取らず簡単にできるため持ち運びが便利なうえに使い勝手も良い。

対象商品 : 22231423
2017-07-28
用途: 総合建設工事(土木・建築)の現場安全管理における、熱中症予防対策の管理方法の一つとして、WBGT値(暑さ指数)を活用する。
株式会社淺川組

これまで、WBGT値の測定器は、価格が3万程度のため、弊社の全現場(60~80程度)に配付するには予算的に厳しかったが、今回の4千円の価格であれば全現場への配付が可能となった。

対象商品 : 22231423
2017-08-17
用途: 作業前・作業中の熱中症危険度をチェックする
関西マテック株式会社鉱業

最初に届いた製品は湿度の表示ができませんでした。
初期不良として連絡したところすぐに新しいものが届き、その対応は良かったと思いますが、初期不良のためこの評価としました。

対象商品 : 22231423
2017-06-05
用途: 衛生管理
株式会社安井杢工務店

合計6個購入した中で、付属のボタン電池が明らかに劣化していたものが少なくとも1個あり、早々に電池を交換しました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする