曜日別特売

モーターフィルター2カバータイプ

モーターフィルター2カバータイプ - 橋本クロス

かぶせるだけの簡単取付け。
付属のゴムでしぼれ、柔軟にサイズ対応が可能。
切粉、粉塵、オイルミストなどの異物侵入を防ぎます。

材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.22耐熱温度(℃)100残留粒子(μ)500内容量1箱(100枚)
注意
※モーターカバーの形状により使用できない場合があります。この場合、従来品のモーターフィルターをご検討下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22238396MC170120~170
12,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22238405MC220170~220
20,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22238414MC300220~330
26,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22238423MC350300~350
31,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする