橋本クロス
FPカラークロス 200×210mm
ティッシュのように片手で取出せて作業効率アップ。
1枚づつ取れるので取りすぎを防止。使いすぎを防ぎます。
ロールタイプと違いミシン目が無いため繊維くずの発生を減らし、異物混入を防止します。
用途
食品工場などでの食品機器の清掃、こぼれた食材・汁などの拭取り。アルコールに浸しての清掃、拭取りに。
材質
パルプ、ポリプロピレン不織布
寸法(mm)
200×210
タイプ
ポップアップ
内容量
1箱(200枚×24袋)
注意
※塩素系の液剤と使用すると色落ちの原因になります。使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22238676
FP200B
ブルー
¥
23,850
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22238685
FP200P
ピンク
¥
22,080
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください