透けない封筒 重要書類在中

透けない封筒 重要書類在中 - ヒサゴ透けない封筒 重要書類在中 - ヒサゴ

内側の特殊加工により、中身が透けない封筒です。
事務用封筒ではあまり使われないピンク色なので、重要書類を識別できます。

郵便番号欄なしテープなし窓枠なし
注意
※封かんシールはついていません。
全6種類を絞り込む
サイズ
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(mm)
紙厚(mm)
坪量(g/m2)
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22238798MF51N1パック(100枚)長形3号120×2350.181.46
2,960
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
22238807MF61NS1パック(20枚)長形6号(A4三ツ折用)110×2200.181.44
730
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
22238782MF51NS1パック(20枚)長形3号120×2350.181.46
630
取扱い終了
22238816MF61N1パック(100枚)長形6号(A4三ツ折用)110×2200.181.44
2,530
取扱い終了
22238825MF71NS1パック(20枚)角形2号240×3320.12104.718
1,730
取扱い終了
22238834MF71N1パック(100枚)角形2号240×3320.12104.718
6,790
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする