曜日別特売

水性さび止め 水性さび止め塗料(つやけし)

水性さび止め 水性さび止め塗料(つやけし) - カンペハピオ水性さび止め 水性さび止め塗料(つやけし) - カンペハピオ水性さび止め 水性さび止め塗料(つやけし) - カンペハピオ水性さび止め 水性さび止め塗料(つやけし) - カンペハピオ水性さび止め 水性さび止め塗料(つやけし) - カンペハピオ水性さび止め 水性さび止め塗料(つやけし) - カンペハピオ水性さび止め 水性さび止め塗料(つやけし) - カンペハピオ水性さび止め 水性さび止め塗料(つやけし) - カンペハピオ
(2件のレビュー)

■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 ■[使いやすいペンキ] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗り易い水性さび止め塗料です。 ■[サビをガードし、上塗りの性能もUP!] 鉄部に密着して、防サビ効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。

用途※表示以外の用途には使用しないこと。 ■[鉄部のサビを防ぐ下塗りに] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 鉄骨 など 【塗装時の注意】※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。■[旧塗膜がある場合] 旧塗膜が平滑で光沢のある場合はサンドペーパーやワイヤーブラシなどで荒らした後、清掃してから塗ってください。あかさび色特性速乾、さび止め主な用途屋根、鉄、トタン希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内)乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
■[保管時は] 塗料はフタを完全にし、容器のさびやすい所、直射日光や-5℃以下の場所を避けて冷暗所に保管すること。 ※一度凍った塗料は使用不可。また、水でうすめた塗料は長期保存できません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
222439876076552410011缶(0.1L)64-1151-99約1.2~1.5(タタミの広さで約0.8枚分)
800
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
222439966076552410051缶(0.5L)64-1152-01約6~7.5(タタミの広さで約4枚分)
1,600
899
989(税込)
当日出荷
222440056076552410101缶(1L)64-1152-02約12~15(タタミの広さで約8枚分)
2,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
222440146076552410201缶(2L)64-1152-03約24~30(タタミの広さで約16枚分)
5,200
3,500
3,850(税込)
当日出荷
222440236076552410401缶(4L)64-1152-04約48~60(タタミの広さで約32枚分)
6,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
222440326076552410701缶(7L)64-1152-05約84~105(タタミの広さで約55枚分)
11,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: 住宅の外階段に使用
ジャバラ産業株式会社

水性なので塗りやすいし使用後も水洗いするだけでハケが固まらないので油性と違いシンナーが要らないので手軽。

対象商品 : 22244032
2018-03-20
用途: 鉄階段の塗装

塗料10%OFFの日に購入しました
ホームセンターより安く買えて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする