協和ハーモネット
LANケーブル スタンダードタイプ
10ギガ高速通信:500MHzの広帯域に対応、安定した高速データ通信が可能。
ツメが折れない:特殊素材を使用したプラグを採用。
より線導体を使用:やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
規格
CAT6A
構造
より線(撚線)
ケーブル
スタンダード
結線方式
ストレート結線
爪折れ防止
あり
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ケーブル長(m)
特性
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22241424
HLC-N6A-1MP
ホワイト
1
標準的な丸型形状汎用ケーブル。
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241433
HLC-N6A-2MP
ホワイト
2
標準的な丸型形状汎用ケーブル
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241442
HLC-N6A-3MP
ホワイト
3
標準的な丸型形状汎用ケーブル
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241458
HLC-N6A-5MP
ホワイト
5
標準的な丸型形状汎用ケーブル
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
22241467
HLC-N6A-10MP
ホワイト
10
標準的な丸型形状汎用ケーブル
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241476
HLC-N6A-15MP
ホワイト
15
標準的な丸型形状汎用ケーブル
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241485
HLC-N6A-1MP-BK
ブラック
1
標準的な丸型形状汎用ケーブル
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241494
HLC-N6A-2MP-BK
ブラック
2
標準的な丸型形状汎用ケーブル
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241503
HLC-N6A-3MP-BK
ブラック
3
標準的な丸型形状汎用ケーブル
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241512
HLC-N6A-5MP-BK
ブラック
5
標準的な丸型形状汎用ケーブル
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241528
HLC-N6A-10MP-BK
ブラック
10
標準的な丸型形状汎用ケーブル
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241537
HLC-N6A-15MP-BK
ブラック
15
標準的な丸型形状汎用ケーブル
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください