協和ハーモネット
LANケーブル スーパーフラットタイプ
10ギガ高速通信:500MHzの広帯域に対応、安定した高速データ通信が可能。
ツメが折れない:特殊素材を使用したプラグを採用。
より線導体を使用:やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
規格
CAT6A
構造
より線(撚線)
結線方式
ストレート結線
特性
薄さ約1.5mmで超スリム。薄いからせまいすき間の配線に最適。カーペットの下、壁面の配線にも。
爪折れ防止
あり
ケーブルタイプ
フラット
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ケーブル長(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22241546
HLC-NFA-P5MP
ホワイト
0.5
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241555
HLC-NFA-1MP
ホワイト
1
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241564
HLC-NFA-2MP
ホワイト
2
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241573
HLC-NFA-3MP
ホワイト
3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241582
HLC-NFA-5MP
ホワイト
5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241598
HLC-NFA-10MP
ホワイト
10
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241607
HLC-NFA-15MP
ホワイト
15
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241616
HLC-NFA-20MP
ホワイト
20
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241625
HLC-NFA-P5MP-BK
ブラック
0.5
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241634
HLC-NFA-1MP-BK
ブラック
1
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241643
HLC-NFA-2MP-BK
ブラック
2
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241652
HLC-NFA-3MP-BK
ブラック
3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241668
HLC-NFA-5MP-BK
ブラック
5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241677
HLC-NFA-10MP-BK
ブラック
10
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241686
HLC-NFA-15MP-BK
ブラック
15
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241695
HLC-NFA-20MP-BK
ブラック
20
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください