曜日別特売

LANケーブル スーパースリムタイプ

LANケーブル スーパースリムタイプ - 協和ハーモネットLANケーブル スーパースリムタイプ - 協和ハーモネット

10ギガ高速通信:500MHzの広帯域に対応、安定した高速データ通信が可能。
ツメが折れない:特殊素材を使用したプラグを採用。
より線導体を使用:やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。

規格CAT6A構造より線(撚線)ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)3.5結線方式ストレート結線特性スリムなΦ3.5mmで超ソフト。細くてやわらかいデスク周りの配線に最適。爪折れ防止あり内容量1本
全16種類を絞り込む
ケーブル長(m)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22241704HLC-NMA-P3MPホワイト0.3
999
999
1,099(税込)
当日出荷
22241713HLC-NMA-P5MPホワイト0.5
999
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241722HLC-NMA-1MPホワイト1
1,398
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241738HLC-NMA-1P5MPホワイト1.5
1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
22241747HLC-NMA-2MPホワイト2
1,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
22241756HLC-NMA-3MPホワイト3
1,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241765HLC-NMA-5MPホワイト5
2,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241774HLC-NMA-10MPホワイト10
3,698
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241783HLC-NMA-P3MP-BKブラック0.3
999
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241792HLC-NMA-P5MP-BKブラック0.5
999
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241808HLC-NMA-1MP-BKブラック1
1,398
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241817HLC-NMA-1P5MP-BKブラック1.5
1,398
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241826HLC-NMA-2MP-BKブラック2
1,598
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り1点です
22241835HLC-NMA-3MP-BKブラック3
1,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241844HLC-NMA-5MP-BKブラック5
2,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241853HLC-NMA-10MP-BKブラック10
3,698
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする