充電レシプロソー 14.4V 5.0Ah

充電レシプロソー 14.4V 5.0Ah - Panasonic(パナソニック)

14.4Vと18V、1台で両方使える「デュアル」。
18Vで金属管の切断を素早く、たっぷり。
14.4Vなら細径の切断に。
きわだつスタミナ、5.0Ah電池を搭載。
金工切断も木工切断も、さまざまな作業にこれ1台。
ほこり・粉塵・雨・水しぶきにタフ。
サポート機能が充実。

用途
金属管・単管パイプ・軒天切断。
窓の開口に。
切断能力(mm)
金属管:Φ130、木材:Φ235
(目安・フル充電で)純正刃使用
金工切断:SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>25A(外径34×厚み3.2)約35本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>40A(外径48.6×厚み3.5)約20本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>80A(外径89.1×厚み4.2)約6本
木工切断:2×4材(38×89)約75本、2×10材(38×235)約50本
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)5ストローク数(回/分)0~2250ストローク幅(mm)28最大切断能力(mm)金属管/Φ130、木材/Φ235充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×202×87(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)本体質量(kg)3.25(電池パック装着時)充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900消費電力(W)充電器/198防塵防水性能IP56付属品電池パック14.4V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(1本)、木工刃(1本)刃厚(mm)(最大取付可能)/0.9~1.6仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能振動3軸合成値(m/s2)24.5トラスコ品番777-1614内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22252475EZ45A1LJ2F-H
96,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

レシプソー45A1ユーザーインタビュー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22252475EZ45A1LJ2F-H44038735EZ45A1LJ2G-BEZ45A1LJ2F-H 充電レシプロソー 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック) 44038735充電レシプロソー 18V 5.0AhPanasonic(パナソニック)1台
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする