SYS(シブタニ)
引戸用引手
材質
スチール
種類
引手
仕上
ヘアーライン
ビスの呼び
【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:2本付(Dt=40mm用)、【M4×D6×6サラ小ネジ】+SUS:2本付(Dt=36mm用)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22245947
SU-60
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください