SYS(シブタニ)
換気ガラリ(ガラリセット)
材質
アルミ
寸法(cm)
【切り欠き】420×210
仕上
アルマイトクリア
ビスの呼び
【M4×14サラ小ネジ】+SUS:4本付
開口面積(cm
2
)
【外部ガラリ】180
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22246884
DA-104
シルバー
¥
8,030
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
22246893
DA-104
ブロンズ
¥
7,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください