曜日別特売

ドアーストップ

ドアーストップ - SYS(シブタニ)ドアーストップ - SYS(シブタニ)ドアーストップ - SYS(シブタニ)ドアーストップ - SYS(シブタニ)ドアーストップ - SYS(シブタニ)ドアーストップ - SYS(シブタニ)ドアーストップ - SYS(シブタニ)ドアーストップ - SYS(シブタニ)
内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
ビスの呼び
材質
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22247006DCA-56ZK-40オールアンカーM10×60--亜鉛ダイキャスト焼付塗装
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
22247033DCA-56Z-120オールアンカーM12×90--黄銅パールニッケルクロム
8,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
22247128DC-46オールアンカーM10×60-ブラックゴム:エラストマー樹脂生地
1,430
1,298
1,428(税込)
当日出荷
22247137DC-46オールアンカーM10×60-グレーゴム:エラストマー樹脂生地
1,430
1,298
1,428(税込)
当日出荷
22247146DC-46-80オールアンカーM10×90-ブラックゴム:エラストマー樹脂、スペンサー:ステンレスゴム:生地、スペンサー:ヘアーライン
2,090
1,998
2,198(税込)
当日出荷
22247155DC-46-80オールアンカーM10×90-グレーゴム:エラストマー樹脂、スペンサー:ステンレスゴム:生地、スペンサー:ヘアーライン
2,090
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
22247164DC-46W-【M4×25サラタッピンネジ】+Fe:3本付ブラックゴム:エラストマー樹脂、丸座:ステンレスパレル研磨
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
22247173DC-46W-【M4×25サラタッピンネジ】+Fe:3本付グレーゴム:エラストマー樹脂、丸座:ステンレスパレル研磨
1,650
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
22247322DC-22-【M4×45ナベ小ネジ】+Fe:2本付 M4袋ナット:2ヶ付-ステンレス電解研磨
660
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
22246927DC-52ZオールアンカーM10×50--アエンダイキャストパールニッケルクロム
1,320
取扱い終了
22246936DC-52Z-1-【4×16サラタッピングネジ】+SUS:3本付-亜鉛ダイキャストパールニッケルクロム
1,950
取扱い終了
22247024DCA-56Z-80オールアンカーM12×90--亜鉛ダイキャストパールニッケルクロム
2,350
取扱い終了
返品不可
22246963DC-54ZオールアンカーM10×50--亜鉛ダイキャストパールニッケルクロム
1,900
取扱い終了
返品不可
22246972DC-54Z-1-【4×16サラタッピンネジ】+SUS:3本付-亜鉛ダイキャストパールニッケルクロム
2,000
取扱い終了
22247015DCA-56ZK-50オールアンカーM10×60--亜鉛ダイキャスト焼付塗装
1,540
取扱い終了
22247067DCS-56クリップアンカーM10×40--亜鉛ダイキャストサーチライトニッケルクロム
1,680
取扱い終了
返品不可
22247076DC-56-1-【M4×32サラタッピンネジ】+SUS:3本付-亜鉛ダイキャストサーチライトニッケルクロム
1,780
取扱い終了
返品不可
22247094DC-57シーティーアンカーM8×30【M8×16サラ小ネジ】+SUS:1本付-亜鉛ダイキャストサーチライトニッケルクロム
2,310
取扱い終了
返品不可
22247112DC-45-25オールアンカーM10×60-EPDMゴム生地(白)
2,420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22246927DC-52Z45303084DC-52VZDC-52Z ドアーストップ SYS(シブタニ) 45303084ドアーストップSYS(シブタニ)1個
2,498
税込2,748
ナショナルブランドの相当品です
22246936DC-52Z-145303100DC-52VZ-1DC-52Z-1 ドアーストップ SYS(シブタニ) 45303100ドアーストップSYS(シブタニ)1個
2,198
税込2,418
ナショナルブランドの相当品です
22247024DCA-56Z-8045303118DCA-56VZ-80DCA-56Z-80 ドアーストップ SYS(シブタニ) 45303118ドアーストップSYS(シブタニ)1個
2,598
税込2,858
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする