曜日別特売

ドアーストップ(フック付)

ドアーストップ(フック付) - SYS(シブタニ)ドアーストップ(フック付) - SYS(シブタニ)
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
仕上
ビスの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22247058DCF-56-50亜鉛ダイキャストサーチライトニッケルクロム【M4×16サラ小ネジ】+SUS:2本付、【4.1×32サラ木ネジ】+SUS:2本付
3,520
3,500
3,850(税込)
当日出荷
22246945DC-53Z亜鉛ダイキャストパールニッケルクロム【3.5×16トラスタッピンネジ1種】+SUS:2本付
2,310
取扱い終了
返品不可
代替品有
22246954DC-53Z-1亜鉛ダイキャストパールニッケルクロム受け取付ビス:【3.5×16トラスタッピンネジ1種】+SUS:2本付、本体取付ビス:【4×16サラタッピンネジ】+SUS:3本付
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
22246988DC-55Z亜鉛ダイキャストパールニッケルクロム【3.5×16トラスタッピンネジ1種】+SUS:2本付
2,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
22246997DC-55Z-1亜鉛ダイキャストパールニッケルクロム受け取付ビス:【3.5×16トラスタッピンネジ1種】+SUS:2本付、本体取付ビス:【4×16サラタッピンネジ】+SUS:3本付
2,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
22247042DCF-56-40亜鉛ダイキャストパールニッケルクロム【M4×16サラ小ネジ】+SUS:2本付、【4.1×32サラ木ネジ】+SUS:2本付
3,410
取扱い終了
返品不可
22247182DC-26ステンレスヘアーライン受取付ネジ:【4×8トラス小ネジ】+SUS:3本付
1,740
取扱い終了
返品不可
22247198DC-27ステンレスヘアーライン受取付ネジ:【4×8トラス小ネジ】+SUS:3本付
1,880
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22246945DC-53Z45303154DC-53VZDC-53Z ドアーストップ(フック付) SYS(シブタニ) 45303154ドアーストップ(フック付)SYS(シブタニ)1個
2,598
税込2,858
材質に違いがあります
22246954DC-53Z-145303145DC-53VZ-1DC-53Z-1 ドアーストップ(フック付) SYS(シブタニ) 45303145ドアーストップ(フック付)SYS(シブタニ)1個
2,998
税込3,298
材質に違いがあります
22246988DC-55Z45303136DC-55VZDC-55Z ドアーストップ(フック付) SYS(シブタニ) 45303136ドアーストップ(フック付)SYS(シブタニ)1個
2,898
税込3,188
材質に違いがあります
22246997DC-55Z-148668045DC-55VZ-1DC-55Z-1 ドアーストップ(フック付) SYS(シブタニ) 48668045ドアーストップ(フック付)SYS(シブタニ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする