曜日別特売

床付け戸当り

床付け戸当り - SYS(シブタニ)床付け戸当り - SYS(シブタニ)
材質亜鉛ダイキャストビスの呼び床側:【3.5×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:3本付、フック側:【3×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:2本付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22247243DC-73サテンニッケルサテン仕上+ニッケルメッキ+電着クリアー
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
22247216DC-73クロームパールニッケルクロム クロームメッキ
1,320
取扱い終了
22247207DC-73サーチライトパールニッケルクロム クロームメッキ
1,280
取扱い終了
返品不可
22247225DC-73ゴールド金色メッキクリアー塗装
1,280
取扱い終了
返品不可
22247234DC-73ブロンズ焼付塗装
1,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22247216DC-7322247243DC-73DC-73 床付け戸当り SYS(シブタニ) 22247243床付け戸当りSYS(シブタニ)1個
1,498
税込1,648
色違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする