SYS(シブタニ)
あおり止め付き大型戸当り
材質
本体・受け:亜鉛ダイキャスト、ゴム:EPDMゴム
仕上
本体・受け:焼付塗装(シルバー)、ゴム:生地(グレー)
ビスの呼び
本体:【M8×25トラスト小ネジ】+SUS:3本付、M8グリップアンカー3本、受側:【M5×D8×12サラ小ネジ】+SUS:4本付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22247277
DC-91
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください