SYS(シブタニ)
召し合わせ戸当り
材質
ステンレス
ビスの呼び
【M4×D6×8サラ小ネジ】+SUS:4本付
ドア厚(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22247338
DC-100H
ヘアライン
¥
3,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
22247347
DC-100P
鏡面
¥
2,550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください