曜日別特売

フランス落し

フランス落し - SYS(シブタニ)フランス落し - SYS(シブタニ)フランス落し - SYS(シブタニ)フランス落し - SYS(シブタニ)フランス落し - SYS(シブタニ)フランス落し - SYS(シブタニ)フランス落し - SYS(シブタニ)フランス落し - SYS(シブタニ)
(4件のレビュー)
内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
仕上
ビスの呼び
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22247453DE-11本体:ステンレス、レバー:亜鉛ダイキャスト本体:ヘアーライン、レバー:サーチライトニッケルクロム-
1,5401,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
22247462DE-20本体:ステンレス、レバー:亜鉛ダイキャスト本体:ヘアーライン、レバー:サーチライトニッケルクロム-
1,5401,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
22247478DE-30本体:ステンレス、レバー:亜鉛ダイキャスト本体:ヘアーライン、レバー:サーチライトニッケルクロム-
1,5401,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
22247496DE-25亜鉛ダイキャストサーチライトニッケルクロム+クリアー-
1,6001,598
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り1点です
22247505DE-150本体:ステンレス、レバー:ステンレス本体:ヘアーライン、レバー:生地-
2,6402,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
22247514DE-151本体:ステンレス、レバー:ステンレス本体:ヘアーライン、レバー:生地-
2,8602,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
22247532DE-100-2本体:ステンレス、レバー:亜鉛ダイキャスト、ロッド棒:ステンレス本体:ヘアーライン、レバー:サーチライトニッケルクロム、ロッド棒:鏡面【3.1×20サラ木ネジ】+SUS:4本付
1,6501,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
40639629DE-5VN亜鉛ダイキャストパールニッケルクロム-
1,4301,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
40639638DE-6VN亜鉛ダイキャストパールニッケルクロム-
1,3001,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
22247435DE-6Z亜鉛ダイキャストパールニッケルクロム-
1,300
取扱い終了
返品不可
22247374DE-1Z亜鉛ダイキャストパールニッケルクロム-
1,210
取扱い終了
22247383DE-2Z亜鉛ダイキャストパールニッケルクロム-
1,540
取扱い終了
返品不可
22247392DE-3Z亜鉛ダイキャストパールニッケルクロム-
1,210
取扱い終了
22247408DE-5Z亜鉛ダイキャストパールニッケルクロム-
820
取扱い終了
返品不可
22247417DE-5Z-1亜鉛ダイキャストパールニッケルクロム-
1,080
取扱い終了
返品不可
22247426DE-5Z-2亜鉛ダイキャストパールニッケルクロム-
1,100
取扱い終了
返品不可
22247444DE-7Z亜鉛ダイキャストパールニッケルクロム-
1,100
取扱い終了
22247523DE-100-1本体:ステンレス、レバー:亜鉛ダイキャスト、ロッド棒:スチール本体:ヘアーライン、レバー:サーチライトニッケルクロム、ロッド棒:有色クロメート【3.1×20サラ木ネジ】+SUS:6本付
1,800
取扱い終了
返品不可
68865667DE-5ZTP亜鉛ダイキャストパールニッケルクロム-
820
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22247435DE-6Z40639638DE-6VNDE-6Z フランス落し SYS(シブタニ) 40639638フランス落しSYS(シブタニ)1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22247462
2020-10-10
用途: 玄関口の修理

築40年の玄関口の修理しました。
2つともレバー部が折れてしまって今回交換しました。
古いので部品はもうないかと思っていたのですが、各部寸法を見比べていたら、ほぼそっくりな物が見つかりました。
無事取り付けできました。

2が参考にしています
対象商品 : 22247374
2016-08-18
用途: ドアの閉鎖
製造業

とてもしっかりしていて、パチンと気持ちよく留まります
嵌め込む穴が少し小さかったので、本品を1ミリ程度削りました。

対象商品 : 22247435
2016-04-27
用途: 扉の補修

取り付けも簡単でよかったです。

対象商品 : 22247462
2020-02-05
用途: 修理
教育・研究機関

30年前のドアですが狂いもなく綺麗に修理できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする