SYS(シブタニ)
ケースハンドル
材質
ステンレス
仕上
ヘアーライン
取手
ケースハンドル
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
ビスの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22247864
CHZ
DT29-32
【M5×20サラ小ネジ】+SUS:2本付
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
22247873
CHZ
DT33-41
【M5×25サラ小ネジ】+SUS:2本付
オープン
¥
3,388
¥
3,727
(税込)
当日出荷
22247882
CHZ
DT42-49
【M5×30サラ小ネジ】+SUS:2本付
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
22247898
CHZ
DT50-57
【M5×40サラ小ネジ】+SUS:2本付
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
22247907
CHZ
DT58-65
【M5×45サラ小ネジ】+SUS:2本付
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください