SYS(シブタニ)
平面ハンドル(鍵無/ワンタッチ式)
材質
本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール
仕上
焼付塗装(シルバー)、止め金:有色クロメート
ビスの呼び
止め金固定ネジ:【M4×8ナベ小ネジ】+Fe:2本付(平座金+バス座金組込み)
取手
回転取手
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22250025
EL-7-1
85
94
95.5
79
85
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
22250034
EL-7-2
115
94
95.5
79
115
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください