曜日別特売

点検口落し

点検口落し - SYS(シブタニ)点検口落し - SYS(シブタニ)点検口落し - SYS(シブタニ)点検口落し - SYS(シブタニ)
材質フロントプレート:ステンレス、本体:スチール仕上フロントプレート:ヘアーライン、本体:有色クロメートビスの呼び【M4×D6×4サラ小ネジ】+SUS:2本付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22250068EE-2-160
880
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
22250086EE-2-3500
1,760
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
22250077EE-2-2260
990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする