曜日別特売

打掛

打掛 - SYS(シブタニ)打掛 - SYS(シブタニ)打掛 - SYS(シブタニ)打掛 - SYS(シブタニ)打掛 - SYS(シブタニ)打掛 - SYS(シブタニ)打掛 - SYS(シブタニ)打掛 - SYS(シブタニ)
(4件のレビュー)
材質ステンレス仕上パレル研磨内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22250262DL-148S-1134515151540286Φ3.2×Φ6.2サラ2
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
22250278DL-148S-2186320202049357Φ3.7×Φ7.2サラ2
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
22250287DL-149S-1209020402080657.5Φ5.2×Φ8.2サラ3
2,710
2,698
2,968(税込)
当日出荷
22250296DL-149S-225137.5257525907010Φ5.7×Φ10.2サラ4
4,730
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22250296
2024-06-28
用途: トレーの搬送時
遠藤商会

とっても良い評価をお客様より頂きました。リピートありです。

対象商品 : 22250262
2023-07-18
用途: 扉の金具として

しっかりとしたつくりでピッタリ品物に取付できました。

対象商品 : 22250262
2020-11-19
用途: 子供のイタズラ防止に
運輸・通信業

小さい子供がいるので、開き防止に購入。
しっかりした商品で満足です。

対象商品 : 22250296
2021-04-02
用途: 品物は良い

品物は良いけど 図面をもう少し詳しいものにして欲しい
CADデータリンクを貼っておいてくれると助かるんですけどね

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする