カクタ
センサースイッチ付エアークランプ
下方押え型エアークランプ。
用途
エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。
材質
スチール
取付け方法
フランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
締圧力はいずれも最高締圧力(1.0Mpa時)の目安です。(下方押えの場合、本体に一番近い位置が最高締圧力)
ご使用の際は、エアー圧を 0.4Mpa~0.6Mpa(表記の最高締圧力の40~60%)の範囲でご使用ください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
最大幅(mm)
最大長(mm)
締圧力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22253498
No.100S
M10×60スピンドル
1690
75
355
2.5
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22253507
No.101S
M12×110スピンドル
4650
105
515
3.6
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22253516
No.102S
M10×60スピンドル
1650
75
350
2.5
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
33日以内出荷
返品不可
22253525
No.200S
M10×60スピンドル
1800
76
380
2.0
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22253534
No.201S
M10×60スピンドル
1790
76
245
2.0
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22253543
No.500S
M12×110スピンドル
5150
110
540
4.0
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22253552
No.501S
M12×110スピンドル
5650
105
412
5.0
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22253568
No.55S
M8×20スピンドル
1500
84
425
1.5
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
33日以内出荷
返品不可
22253577
No.AC450S
M8×50スピンドル
980
63.8
300
1.6
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22253586
No.AC451S
M8×50スピンドル
1100
57.3
236
2.0
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22253595
No.AC650S
M10×70スピンドル
1980
96
360
2.5
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください