熱中症予防指針をアラーム音と数値でお知らせ
黒球式だから、日射や輻射熱も測定
暗い場所でも見やすいバックライト付き
仕様熱中症予防指針/4段階11レベル(「注意」「警戒」「厳重注意」「危険」)付属品吊り下げ用アタッチメント、カラビナ、三脚取付用電池蓋、ヘルメット取付用電池蓋、ネックストラップ、ドライバー、お試し用電池(CR2032×1個)材質黒球・本体/耐熱ABS、レンズ/PMMA、センサーカバー/PP測定範囲WBGT/0.0~50.0℃、周囲温度/0.0~50.0℃、湿度/20.0~90.0%質量(g)約65(電池、吊り下げ用アタッチメント、カラビナ含む)電源(V)DC3.0(CR2032電池×1個)精度WBGT/20.0~40.0℃±2.0℃(それ以外±3.0℃)、周囲温度/0.0~40.0℃±1.0℃(それ以外±2.0℃)、湿度/35.0~75.0%±5.0%(それ以外±10.0%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×36×108使用温湿度範囲0~50℃、20~90%表示内容WBGT/0.1℃単位、周囲温度/0.1℃単位、湿度/0.1%単位電池寿命約3ヶ月(1日4時間使用)アラーム時間&音量最長約15秒(各注意レベルで温室および時間が異なります)、3段階:75dB(大)、65dB(小)、無バックライト点灯時間約5秒内容量1台