ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用

ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 - ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 - ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 - ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 - ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 - ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 - ショーボンド

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。

用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR形状カップリング種類メカニカル継手使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)NBR材質(ボルト)ステンレス(SUS304)内容量1個
全18種類を絞り込む
呼び径(A)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21489588C-20NS203/4液体/1.0 ガスなどの気体/0.7
7,900
7,598
8,358(税込)
当日出荷
21489606C-25NS251液体/1.0 ガスなどの気体/0.7
10,100
9,598
10,558(税込)
当日出荷
21489703C-32NS321 1/4液体/1.0 ガスなどの気体/0.7
11,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
21489843C-40NS401 1/2液体/1.0 ガスなどの気体/0.7
12,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
55607363C-50NS50-液体/1.0 ガスなどの気体/0.7
12,800
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
55607379C-65NS65-液体/1.0 ガスなどの気体/0.7
15,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
55607388C-80NS80-液体/1.0 ガスなどの気体/0.7
17,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55607397C-100NS100-液体/1.0 ガスなどの気体/0.7
19,900
18,980
20,878(税込)
当日出荷
55607406C-125NS125-液体/1.0 ガスなどの気体/0.7
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55607415C-150NS150-液体/1.0 ガスなどの気体/0.7
30,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55607424C-200NS200-液体/1.0 ガスなどの気体/0.7
43,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55607433C-250NS250-液体/1.0 ガスなどの気体/0.7
48,700
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55607449C-300NS300-液体/1.0 ガスなどの気体/0.7
53,400
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55607458C-350NS350-液体/1.0 ガスなどの気体/0.7
71,900
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55607467C-400NS400-液体/1.0 ガスなどの気体/0.7
79,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55607476C-450NS450-液体/0.8 ガスなどの気体/0.7
84,200
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55607485C-500NS500-液体/0.8 ガスなどの気体/0.7
91,100
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55607494C-600NS600-液体/0.75 ガスなどの気体/0.7
163,700
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする