曜日別特売

アルミD環止め 2ツ穴

アルミD環止め 2ツ穴 - DBLTACTアルミD環止め 2ツ穴 - DBLTACTアルミD環止め 2ツ穴 - DBLTACTアルミD環止め 2ツ穴 - DBLTACTアルミD環止め 2ツ穴 - DBLTACT
(1件のレビュー)

軽くて強いアルミ合金製。
落下防止穴4カ所設置。
選べるカラーバリエーション。

材質アルミ合金許容荷重(kg)3以下質量(g)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×38×2.5穴数2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22253717DT-AD2-Bブラック
オープン
649
714(税込)
当日出荷
22253726DT-AD2-Sシルバー
オープン
649
714(税込)
当日出荷
22253735DT-AD2-Gガンメタ
オープン
649
714(税込)
翌日出荷
22253744DT-AD2-Tチタンカラー
オープン
649
714(税込)
翌日出荷
22253753DT-AD2-Rレッド
オープン
649
714(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22253753
2021-12-27
用途: 消雪用ホースのストッパー
株式会社 大湊文吉商店

消雪ホースのストッパーで適当なモノを探していて見つけました。専用のモノが1個2000円くらいするのですが、サイズや使い勝手が多少難しいですが半分の単価で使えました。数を使うモノなので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする