曜日別特売
DT-AD2-S アルミD環止め 2ツ穴 DBLTACT 22253726

アルミD環止め 2ツ穴

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色シルバー
内容量1個注文コード22253726品番DT-AD2-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

軽くて強いアルミ合金製。
落下防止穴4カ所設置。
選べるカラーバリエーション。

色
シルバー
材質
アルミ合金
許容荷重(kg)
3以下
質量(g)
20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
83×38×2.5
穴数
2
アズワン品番
64-5135-06
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22253753
2021-12-27
用途: 消雪用ホースのストッパー
株式会社 大湊文吉商店 様

消雪ホースのストッパーで適当なモノを探していて見つけました。専用のモノが1個2000円くらいするのですが、サイズや使い勝手が多少難しいですが半分の単価で使えました。数を使うモノなので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする