ミラコン
オレンジあわ・床
クッションフロアやPタイルなどの化学床に付いた汚れに天然オレンジオイルが浸透し、キレイに落します。
あわタイプなのでスポット洗浄に効果的です。
用途
化学床の汚れ落し
使用場所
床
液性
アルカリ性
成分
界面活性剤(6.3%ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、アルキルエーテルサルフェート、ヤシ油脂肪酸アルキルアミド)、除菌剤、キレート剤、天然オレンジオイル
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本(300mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22255345
BOTL-19
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください