エクステリア・タイルクリーナー

エクステリア・タイルクリーナー - ミラコン
(1件のレビュー)

屋外の床タイルや外壁タイル(磁器・せっき質の焼成タイル)の水あか・雨水汚れを強力に落します。
ハケ塗りタイプです。

用途玄関、玄関アプローチ、カーポート、ガーデン等の屋外、床タイルや外壁タイル(磁器・せっき質の焼成タイル)の水あか、雨水汚れを強力に落します。使用場所玄関、ガーデン、外壁液性酸性成分有機酸、界面活性剤(7%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、ジベンテン(オレンジ)、水内容量1本(600mL)
注意
※ハケは付属しておりません。市販のハケをご使用下さい
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22255458EXT-04-
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
18642675EXT-04【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン1,998
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-07-10
用途: 玄関タイルの洗浄
サービス業

簡単な汚れは確実に落とすが、タイルについた黒い水垢は
塗布して5分後にスポンジでこすっても思うように落ちない
塗布してこすりウェスでふき取り、さらに再度・・・を繰り返して
何とか落ちたが少し期待外れだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする