ミラコン
ガーデニンググリーン
園芸用品に付いた土、砂、泥汚れをキレイに落します。木製品、金属製品、石材等の素材や人、草花、環境にやさしいトールオイル配合の植物系ガーデニング専用洗浄剤です。
用途
園芸用品の洗浄剤
使用場所
ガーデン
液性
弱アルカリ性
成分
オクチルフェノキシー・ポリトキシ・エタノール、アニオン、トールオイルソルト、エチレンジアミン四酢酸、蒸留水
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本(300mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22255485
BOT-15
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください