ミラコン
ミラコンコート・スプレー
玄関まわり、屋外カベ、ガーデニング、ベランダ等の外まわりの汚れの付きやすい(目立つ)部分に洗浄した後に、スプレーするだけで汚れを付きにくくします。たとえ汚れが付いたとしても簡単に落すことができます。
用途
外まわりの汚れ止め
使用場所
玄関、ベランダ、ガーデニング、外壁
液性
中性
成分
フッ素系荷電剤、変性シリコーン、アルコール
有効期間
(効果)約3ヶ月
内容量
1本(180mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22255677
BOTL-16
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください