とめたつ

とめたつ - ニチバン
(7件のレビュー)

誘引作業の開始から収穫後まで、粘着テープと機械のセットでお手伝い。
誘引時はしっかり結束でき、約6ヶ月の期間を経て、適度に粘着力(自着力)が弱まります。だから収穫後の後処理がラクラクです。
ポリカーボネート製で、重さは約350g。軽くて丈夫で壊れにくいから長くご愛用頂けます。
テープは1回の作業で約10cm程度使用した場合、300回前後の連続作業が可能です。

用途ぶどうの新梢、きゅうりの蔓など野菜、果物の誘引結束トラスコ品番819-9601セット内容本体、テープリール×2個、ストラップ、取扱説明書、アンケートハガキ材質PC(ポリカーボネート)樹脂、ステンレス山吹色質量(g)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)162×304×34本体質量(g)約350最大結束径(Φmm)45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22257558TMA100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ニチバン 誘引結束システム「とめたつ」 結束の仕方
この動画は、13が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22257558
2020-04-13
用途: ミニトマト誘引に使用
ミナミワークス農・林・水産業

以前からMAXテープナーを使用。現在併用しています。本体も軽く、作動も軽いし静か、テープのみ使用はMAXより良いと思います。ヘッド部品が大きく角ばっている、開口部の幅と奥行きが狭い(MAXのスリムタイプと同じ位)、グリップが滑る(MAXは滑りにくい形状をしている)、テープ交換の際外れる部品がある(予備部品同封)、と優劣はありますが、良い商品と思います。細めの芯付近はとめたつで、茎の太い所はMAXでと2丁持ちで使用しています。
今後の小型化やバリエ展開に期待です。

1が参考にしています
対象商品 : 22257558
2019-10-04
用途: 農業用で枝つるの支柱との結束
農・林・水産業

使い勝手は非常に良いが差し込み口がもう少し広いと使う範囲が広がりますね。
斜めに差し込むとずれが生じ失敗になるので改善されたらベストですね。
テープ代金はやや高いのがネックですね。値下げ検討が必要です。
他社のものを使っていましたがトラブル少なく作業は楽になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 22257558
2018-06-13
用途: ぶどうの誘引
合同会社 南 牧場農・林・水産業

軽くて 使いよいです。テープも自然に戻せるので環境に良いです

1が参考にしています
対象商品 : 22257558
2018-08-20
用途: 野菜の誘引作業

枝の誘引作業効率が格段に向上し、追加購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 22257558
2018-08-16
用途: トマト・キュウリ・ピーマン・シシトウ・トウガラシ・ナス等の誘引に使います。
不動産業

本体が大き過ぎます。
誘引開口部は良いが全体に大き過ぎます。
野菜の苗が小さい時は良いのですが、大きくなってからは本体が小さい方が良いと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 22257558
2017-05-30
用途: ブドウの枝の誘引
農・林・水産業

握り方が悪いのか、キャッチの部分にテープが上手く引っかからずテープが出てきません。
とめたつを返品して、Maxの誘引機を購入したいと思っていますが返品は出来ますか?

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 22257558
2017-02-15
用途: 野菜の茎
自然農園みたね農・林・水産業

未だ使用していません。今まで他社の使用していましたが、全く別物です。使いやすさ等々が素晴らしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする