仙台銘板
クッションドラム
赤白の反射シート
ガードマン、現場、ドライバーの安全を守ります。
水袋には20L入ります。
色
赤白
付属品
水袋5個
質量(kg)
約7(水袋不挿入時)
寸法(Φ×mm)
570×810
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタ寸法(mm)
Φ345
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22287938
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません