曜日別特売

おしっこ吸う~パット

おしっこ吸う~パット - サンコー[日用品]おしっこ吸う~パット - サンコー[日用品]おしっこ吸う~パット - サンコー[日用品]おしっこ吸う~パット - サンコー[日用品]おしっこ吸う~パット - サンコー[日用品]おしっこ吸う~パット - サンコー[日用品]おしっこ吸う~パット - サンコー[日用品]おしっこ吸う~パット - サンコー[日用品]
(8件のレビュー)

便器と便座のすきまに貼るだけで、便器前方からのおしっこモレを防ぎ床面を汚しません。
面倒な便器掃除・床ふきの手間が減ります。
取り外しやすいつまみ付き。
箱タイプはトイレでの保管にも便利です。

使用場所トイレ材質ポリエステル100%厚さ(mm)8粘着剤アクリル系寸法(cm)6×17
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09127785AA-281箱(100個)
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
22260297AE-921箱(30個)
オープン
899
989(税込)
当日出荷
09127801AA-211箱(30個)
オープン
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
62031874AF-261箱(100個)
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
05792115AE-611パック(15個)
オープン
489
538(税込)
当日出荷
05792185AE-771パック(10個)
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

おしっこ吸うパット_SANKO
この動画は、4が参考にしています。
【知らなきゃ損】トイレの汚れ、実は防止できるんです!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-13
用途: トイレの便座の下。
autosystem2003自動車・二輪車・自転車関連業

おしっこ漏れが2枚重ねるとほぼ、おしっこ漏れが無しです。

対象商品 : 62031874
2023-09-12
用途: トイレの尿だれ止め。
東京LS通信株式会社製造業

他社の製品も使用しましたが、この商品が1番 使い良かったです。適度に裏面の粘着度もあり それでも剥がしやすく とても便利。

対象商品 : 22260297
2022-05-01
用途: 便器、小用使用
教育・研究機関

おしっこ、スーパット外にもれなく今回が2回目の受注でした
簡単に作業が出来ますのでとても助かっています
外部に全くもれません、これからも注文商品です、置く場所が無いので
2ケースづつお願いしています、ありがとうございます。

対象商品 : 22260297
2022-08-07
用途: 便器裏のハネ防止に
日野内装建設業・工事業

以前の家での便器では無かったのですが、
今の家に越してきて新しい便器になってから、便器の蓋裏の汚れがとても酷くてこの商品を使い始めました。 
たぶん便器の形状が良くないのかなあと思います。
使用すると一応多少は汚れを防止してくれます。
ただ小まめに取り替える必要はあります。

対象商品 : 22260297
2025-06-05
用途: 縁無し便器なので跳ね返り防止に
M'sダンスファクトリー

最近の縁無し便器は跳ね返り防止の返しがないので、便座の裏に尿が跳ねる。隙間を塞ぐ為のパットですが、効果はなく便座に跳ね返る。それどころか尿を沢山吸って、それがスタンプの様に便座裏に押し付けて、着ける前よりもびちゃびちゃになるのでかえって悪い。今までは時々だった掃除が毎日になった。防水の板上のもので、縁を作った方が早い。なくなる前に捨てました。

対象商品 : 22260297
2020-12-02
用途: 施設内のトイレに使用
医療・福祉・介護関連業

使用することで、便器の周りに尿が飛び散ることがすくなくなりました。

2020-02-07
用途: トイレの小便のタレの防止のために購入しました。
製造業

家の1F、2Fのトイレに取り付けました。
気づかないうちに便器と床のスキマがシミになっているので、パットを付けてタレの防止になればと思い購入しました。以前、コープで買ってよかったので、モノタロウさんであればと思い探してみたら、商品が掲載されていたので、消耗品なので、思い切って大量買いました。

2が参考にしています
対象商品 : 05792115
2017-10-07
用途: トイレ使用時
サービス業

便器の隙間からの尿の飛びはね防止に大活躍!付けているといないとでは大違い!ガードしてくれるから床が汚れず、匂いも軽減される!前は他店で購入してましたが、こちらの方が安い!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする