30cm工業扇(工場扇)三脚型

30cm工業扇(工場扇)三脚型 - 広電(KODEN)

30cm3枚アルミ羽根
ワンタッチで折りたたんで手軽にハンドキャリー。
高さを縮める。脚がたためる。コンパクトで移動や整理が簡単。

用途
狭い場所での工事の暑さ対策。バ-ベキュ-やキャンプ時に。
軽バンに積み込んで手軽に移動。
質量(kg)約2.4ハネ径(cm)30消費電力(W)(50/60Hz)37/37.5機能ラウンドムーブ首振り、風量3段階調節風量3段階切替え寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×53×78.5~101首振りラウンドムーブ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22269065KSF3042-K
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする