KOA
塗装絶縁形ゼロ固定抵抗 Z
CFS1/4, CF1/4シリーズと同一形状のゼロ抵抗です。
自動挿入が可能です。
欧州RoHS対応品です。
包装
ボックス
材質
SnCu
使用温度範囲(℃)
-55~155
定格電力(W)
0
寸法l(mm)
14(standard)、20(long)
定格周囲温度(℃)
+70
抵抗値(MΩ)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
許容電流(A)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
外装色
寸法C(mm)
寸法d(mm)
耐電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22276738
Z16CS
1袋(200個)
Z16CS
3.2
1.7
アイボリー
3.4
0.45
300
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22276747
Z25CS
1袋(100個)
Z25CS
6.1
2.3
ベネチャンレッド
7.1
0.6
500
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22276756
Z25CU
1袋(100個)
Z25CU
6.1
2.3
ベネチャンレッド
7.1
0.6
500
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください