曜日別特売

塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF - KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF - KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF - KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF - KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF - KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF - KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF - KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF - KOA
(3件のレビュー)

高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
長期安定性が優れています。
欧州RoHS対応品です。
AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。

抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
注意
※本製品及び実装したプリント基板にフラックス等によるイオン性不純物質が付着していると、耐湿性・耐腐食性等の点から好ましくありません。
※フラックス内には、塩素・酸等のイオン性物質が含まれている場合があります。これらのイオン性物質を除去するためには洗浄を行ってください。特に鉛フリーはんだを御使用の場合、濡れ性向上の為、イオン性物質を多く含有している場合があります。RMA系のはんだ又はフラックスをご使用になるか、十分な洗浄を行ってください。
※保管環境や実装条件・環境等によって、汗、塩等のイオン性物質を付着させた場合も、耐湿性・耐腐食性等の点から好ましくありません。その汚染時に対しましてもこれらのイオン性物質を除去するために洗浄を行ってください。
436件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
公称抵抗値(Ω)
定格電力(W)
最高電圧(V)
過負荷(V)
耐電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22276765MFS1/4CC10R0F1袋(200個)-100.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
22276774MFS1/4CC1000F1袋(200個)-1000.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
22276783MFS1/4CC1001F1袋(200個)-1K0.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
22276792MFS1/4CC1002F1袋(200個)-10K0.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
22276808MFS1/4CC1003F1袋(200個)-100K0.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
22276817MFS1/4CC1004F1袋(200個)-1M0.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
22276826MFS1/4CC11R0F1袋(200個)-110.25250500300
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
22276835MFS1/4CC1100F1袋(200個)-1100.25250500300
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
22276844MFS1/4CC1101F1袋(200個)-1.1K0.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
22276853MFS1/4CC1102F1袋(200個)-11K0.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
22276862MFS1/4CC1103F1袋(200個)-110K0.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
22276878MFS1/4CC12R0F1袋(200個)-120.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
22276887MFS1/4CC1200F1袋(200個)-1200.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
22276896MFS1/4CC1201F1袋(200個)-1.2K0.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
22276905MFS1/4CC1202F1袋(200個)-12K0.25250500300
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
22276914MFS1/4CC1203F1袋(200個)-120K0.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
22276923MFS1/4CC13R0F1袋(200個)-130.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
22276932MFS1/4CC1300F1袋(200個)-1300.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
22276948MFS1/4CC1301F1袋(200個)-1.3K0.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
22276957MFS1/4CC1302F1袋(200個)-13K0.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
22276966MFS1/4CC1303F1袋(200個)-130K0.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
22276975MFS1/4CC15R0F1袋(200個)-150.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
22276984MFS1/4CC1500F1袋(200個)-1500.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
22276993MFS1/4CC1501F1袋(200個)-1.5K0.25250500300
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
22277002MFS1/4CC1502F1袋(200個)-15K0.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
22277018MFS1/4CC1503F1袋(200個)-150K0.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
22277027MFS1/4CC16R0F1袋(200個)-160.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
22277036MFS1/4CC1600F1袋(200個)-1600.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
22277045MFS1/4CC1601F1袋(200個)-1.6K0.25250500300
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
22277054MFS1/4CC1602F1袋(200個)-16K0.25250500300
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
22277063MFS1/4CC1603F1袋(200個)-160K0.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
22277072MFS1/4CC18R0F1袋(200個)-180.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
22277088MFS1/4CC1800F1袋(200個)-1800.25250500300
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
22277097MFS1/4CC1801F1袋(200個)-1.8K0.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
22277106MFS1/4CC1802F1袋(200個)-18K0.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
22277115MFS1/4CC1803F1袋(200個)-180K0.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
13日以内出荷
返品不可
22277124MFS1/4CC20R0F1袋(200個)-200.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
22277133MFS1/4CC2000F1袋(200個)-2000.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
22277142MFS1/4CC2001F1袋(200個)-2K0.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
22277158MFS1/4CC2002F1袋(200個)-20K0.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
22277167MFS1/4CC2003F1袋(200個)-200K0.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
22277176MFS1/4CC22R0F1袋(200個)-220.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
22277185MFS1/4CC2200F1袋(200個)-2200.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
22277194MFS1/4CC2201F1袋(200個)-2.2K0.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
22277203MFS1/4CC2202F1袋(200個)-22K0.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
22277212MFS1/4CC2203F1袋(200個)-220K0.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
22277228MFS1/4CC24R0F1袋(200個)-240.25250500300
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
22277237MFS1/4CC2400F1袋(200個)-2400.25250500300
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
22277246MFS1/4CC2401F1袋(200個)-2.4K0.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
22277255MFS1/4CC2402F1袋(200個)-24K0.25250500300
オープン
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22276783
2023-07-07
用途: 機器のメンテナンス
株式会社ノーケン製造業

足が長く使いやすい。
当たりの商品だった。今後も購入します。

対象商品 : 22276783
2020-02-15
用途: 測定
教育・研究機関

大量に買えるので助かります。最近ではこのようなパーツが買えなくなってきました。

1が参考にしています
対象商品 : 22280457
2017-12-01
用途: 制御盤制作
ダイナパック株式会社製造業

抵抗器に寸法ばかり表示しても何の意味も無い
抵抗値とワット値が重要
それで間違って買ってしまった

5が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする