曜日別特売

小形金属皮膜抵抗器 MOSX

小形金属皮膜抵抗器 MOSX - KOA小形金属皮膜抵抗器 MOSX - KOA小形金属皮膜抵抗器 MOSX - KOA小形金属皮膜抵抗器 MOSX - KOA小形金属皮膜抵抗器 MOSX - KOA小形金属皮膜抵抗器 MOSX - KOA小形金属皮膜抵抗器 MOSX - KOA小形金属皮膜抵抗器 MOSX - KOA
(1件のレビュー)

小形電力形抵抗器です。
難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品)
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
高信頼性。
欧州RoHS対応品です。
面実装フォーミングによる自動実装が可能です。

抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装リール外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※外装塗装が難燃性特殊塗料の為、外部衝撃に比較的弱いので取り扱いにご注意ください。 洗浄は最小限にしてください。
※洗浄直後は多少塗装膜が弱くなりますので、十分に乾燥するまで塗装膜に外力を加えないでください。
※乾燥後、元の強度に戻りますので、洗浄後約20分間は抵抗器の塗装膜に外力が加わらない様に配慮ください。特に基板の積み重ね等は、行わないでください。
全193種類を絞り込む
定格電力(W)
公称抵抗値(Ω)
内容量
193種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
定格電力(W)
公称抵抗値(Ω)
過負荷(V)
耐電圧(V)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22281114MOSX1/2CR10J1袋(100個)0.50.1E×2.54006.2
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
22281123MOSX1/2CR11J1袋(100個)0.50.11E×2.54006.2
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281132MOSX1/2CR12J1袋(100個)0.50.12E×2.54006.2
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281157MOSX1/2CR15J1袋(100個)0.50.15E×2.54006.2
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281175MOSX1/2CR18J1袋(100個)0.50.18E×2.54006.2
オープン
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
22281184MOSX1/2CR20J1袋(100個)0.50.2E×2.54006.2
オープン
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
22281193MOSX1/2CR22J1袋(100個)0.50.22E×2.54006.2
オープン
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
22281218MOSX1/2CR27J1袋(100個)0.50.27E×2.54006.2
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281227MOSX1/2CR30J1袋(100個)0.50.3E×2.54006.2
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281236MOSX1/2CR33J1袋(100個)0.50.33E×2.54006.2
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281254MOSX1/2CR39J1袋(100個)0.50.39E×2.54006.2
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281272MOSX1/2CR47J1袋(100個)0.50.47E×2.54006.2
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281288MOSX1/2CR51J1袋(100個)0.50.51E×2.54006.2
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281297MOSX1/2CR56J1袋(100個)0.50.56E×2.54006.2
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281306MOSX1/2CR62J1袋(100個)0.50.62E×2.54006.2
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281315MOSX1/2CR68J1袋(100個)0.50.68E×2.54006.2
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281324MOSX1/2CR75J1袋(100個)0.50.75E×2.54006.2
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281333MOSX1/2CR82J1袋(100個)0.50.82E×2.54006.2
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281342MOSX1/2CR91J1袋(100個)0.50.91E×2.54006.2
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281358MOSX1/2C1R0J1袋(100個)0.51E×2.54006.2
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281385MOSX1/2C1R3J1袋(100個)0.51.3E×2.54006.2
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281394MOSX1/2C1R5J1袋(100個)0.51.5E×2.54006.2
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281428MOSX1/2C2R0J1袋(100個)0.52E×2.54006.2
オープン
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
22281437MOSX1/2C2R2J1袋(100個)0.52.2E×2.54006.2
オープン
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
22281446MOSX1/2C2R4J1袋(100個)0.52.4E×2.54006.2
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281455MOSX1/2C2R7J1袋(100個)0.52.7E×2.54006.2
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281464MOSX1/2C3R0J1袋(100個)0.53E×2.54006.2
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281473MOSX1/2C3R3J1袋(100個)0.53.3E×2.54006.2
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281498MOSX1/2C3R9J1袋(100個)0.53.9E×2.54006.2
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281516MOSX1/2C4R7J1袋(100個)0.54.7E×2.54006.2
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281525MOSX1/2C5R1J1袋(100個)0.55.1E×2.54006.2
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281534MOSX1/2C5R6J1袋(100個)0.55.6E×2.54006.2
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281552MOSX1/2C6R8J1袋(100個)0.56.8E×2.54006.2
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281577MOSX1/2C8R2J1袋(100個)0.58.2E×2.54006.2
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
22282487MOSX1CR10J1袋(100個)10.1E×2.55009
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
22282496MOSX1CR11J1袋(100個)10.11E×2.55009
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22282505MOSX1CR12J1袋(100個)10.12E×2.55009
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22282514MOSX1CR13J1袋(100個)10.13E×2.55009
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
22282523MOSX1CR15J1袋(100個)10.15E×2.55009
オープン
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
22282532MOSX1CR16J1袋(100個)10.16E×2.55009
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22282548MOSX1CR18J1袋(100個)10.18E×2.55009
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22282557MOSX1CR20J1袋(100個)10.2E×2.55009
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22282566MOSX1CR22J1袋(100個)10.22E×2.55009
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
22282575MOSX1CR24J1袋(100個)10.24E×2.55009
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22282584MOSX1CR27J1袋(100個)10.27E×2.55009
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22282593MOSX1CR30J1袋(100個)10.3E×2.55009
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22282602MOSX1CR33J1袋(100個)10.33E×2.55009
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22282627MOSX1CR39J1袋(100個)10.39E×2.55009
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22282636MOSX1CR43J1袋(100個)10.43E×2.55009
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22282645MOSX1CR47J1袋(100個)10.47E×2.55009
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22285463
2020-06-07
用途: 部品交換用です

基板の不良部品との交換様です。基板修理用の部品としての購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする